D-subコネクタ 26極 ケーブルマウント

D-subコネクタ 26極 ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


オスねじリテーナーについては、代表品番;450-9208と717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番;717-4543、450-9270及び717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番;450-9365を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番;450-9321を参照
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット

仕様●極数:26●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●ハウジング材質:PVC●シリーズ:Amplimite HDP-22●コード番号:782-9530アズワン品番65-7532-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657956451658689-1
4,550
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする