D-subコネクタ 62極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 62極 メス パネルマウント AMPHENOL


Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています

仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3466 アズワン品番65-7526-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795950 M24308/23-70F
37,900
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする