EMB-380-S2 Development Board
Introduction:The module assessment tool can provide power modules and DB 9 serial interface、users can directly connect with the PC serial port module、and then evaluation module functions. This board developed for EMW3162 WiFi Module.
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:Wi-Fi、BLE●項目8:EMW3162 WiFi Module開発用
アズワン品番67-0462-68
内容量1個