FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入

FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入 AMPHENOL

仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6271 アズワン品番65-7575-51 内容量1袋(800個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65797368 10129378-936003BLF
56,300
53,980
59,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする