GPRS Shield V3.0
これは GPRS シールドのバージョン3.0です。
このバージョンと以前のバージョンとの違いは Arduino ソケットを最新の Arduino Uno標準に変更することです。これを除いてすべての機能は
以前のバージョンと同じです。
GPRSシールドはクアッドバンド低消費電力GSM/GPRSモジュールSIM900とコンパクトなPCBアンテナを備えていますが、インターフェースと基本回路が改善されより簡潔で信頼性の高いものになっています。
また、GPRSシールドをメインボードと通信するための2つの選択肢は
UART またはSoftwareSerial です。
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino●電源:5Vピン経由で5V、Vinピン経由で6.5V~12V●動作温度:-40℃~+85℃
アズワン品番67-0451-84
内容量1個