AMPHENOL AMPHENOLの 制御機器 AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器) AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル HD Connector Powerlok 4mm 2 Way for 6mm 1箱 100個入 HD Connector Powerlok 4mm 2 Way for 6mm 1箱 100個入 注文コード 65802085 仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0271 アズワン品番65-7784-29 内容量1箱(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PL082Y-61-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65802085 PL082Y-61-6 ¥275,000 ¥269,800 ¥269,800 ¥296,780 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥8,778~ ¥7,980~ コネクタ JST(日本圧着端子製造) 税込¥571 ¥519 バスケットへ J310Dタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥8,138~ ¥7,398~ DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機 税込¥1,956~ ¥1,778~ 丸型コネクタ 多治見無線電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ T字コネクタ付きケーブル メス マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ T字コネクタ付きケーブル オス マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,098 ¥9,180 バスケットへ C シルバーコンタクト ハーティング 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 税込¥2,858~ ¥2,598~ RS PRO デスクファン RS PRO 税込¥3,287 ¥2,988 VTXシリーズ 端子台 東洋技研 税込¥6,818~ ¥6,198~ 組端子台 東洋技研 税込¥472~ ¥429~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,428~ ¥1,298~ コモン端子台 東洋技研 税込¥3,958~ ¥3,598~ 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 60Hz ユアサ(ユアサプライムス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品