Housing

Housing フエニックス・コンタクト


サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2162 アズワン品番65-7516-67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65802530 1420920
6,710
6,698
7,368 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする