Housing
サイズ B24 の Phoenix Heavycon Advance スリーブハウジング(ねじロックラッチ付)。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 1ケーブルアウトレット:横方向 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2105
アズワン品番65-7513-33
内容量1個