Housing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:93.7 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:224-9767
アズワン品番65-7639-95
内容量1個
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:93.7 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃