曜日別特売

HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 - SAMTEC


Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6737アズワン品番65-7701-09内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65811149HSEC8-110-01-L-RA
46,100
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする