曜日別特売

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ - SAMTEC


Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 70 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1394アズワン品番65-7616-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65811167HSEC8-170-01-S-DV-A-K-TR
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする