IC BUFFER INVERT 5.25V 20SO
IC BUFFER INVERT 5.25V 20SO
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO
アズワン品番67-0409-51
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~