IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2862 アズワン品番65-7531-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65813976 61201025921
1,110
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする