曜日別特売

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス 1セット 110個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス 1セット 110個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8969アズワン品番65-7526-73内容量1セット(110個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65814116661002152122
10,200
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年9月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする