Netduino Go

Netduino Go Seeed Studio Netduino Go Seeed Studio


Netduino Go is a plug-and-play Netduino with support for more GPIOS、serial ports、analog inputs、and PWMs. Netduino Go has four times the speed(168MHz)、six times the code space(384KB)、and twice the available RAM(100KB+)of Netduino Plus.
Some of you aren't yet comfortable picking up a soldering iron、or you don't want to spend your time calculating resistor band colors. With Netduino Go、we've virtualized all the peripherals. All you have to do is pick what you need and plug it in. Besides、each module has a small microchip which works together with the mainboard、easy to use.
Features
8 gobus ports、compatible with gobus modules
STMicro 32-bit microcontroller
Speed:168MHz、Cortex-M4
Code Storage:384 KB
RAM:100+ KB
Specifications
Power led:white
Gobus port leds:8 blue
Input:micro USB powered
Output:5VDC and 3.3VDC switched
Max current:300mA @ 5.0VDC(up to 500mA @ 3.3VDC)
Operating Temperature:0 - 70 ℃(32 - 158 °F)
RoHS compliant
Parts list
Netduino go
Two gobus cables:one 5cm、one 10cm
Four sticky feet

仕様●RoHS:2016/05/12時点 アズワン品番67-0461-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65819567 102990032
11,500
10,980
12,078 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする