RX113タッチキー評価キットR

RX113タッチキー評価キットR 北斗電子


ルネサスエレクトロニクス社製マイコンRX113(100ピン)を実装
タッチキーの評価が可能
タッチキー基板「自己容量タイプ」及び「相互容量タイプ(マトリックスキーを
構成)」を使用してタッチキーアプリケーションの作成・評価が直ぐに行える
USB2.0フルスピード ホスト/ファンクション 搭載
マイコン内蔵のLCD駆動機能を用いてLCD表示が可能
静電容量式タッチセンサ機能を搭載
サンプルプログラムCD付属

仕様●搭載マイコン:RX113 QFP-100ピン:R5F51138ADFP(PLQP0100KB-A)●メモリ●▼ROM:512KB●▼データフラッシュ:8KB●▼RAM:64KB●ボード電源電圧:DC5V●搭載クロック:8MHz●製品内容●▼マイコンボード●▼自己容量タッチキー基板●▼相互容量タッチキー基板●▼LCD基板●▼DC 電源ケーブル(2P コネクタ片側圧着済み30cm:JST)1本●▼サンプルプログラムCD●▼回路図●※最新のデータシートはメーカーサイトよりご確認ください。 アズワン品番67-0478-16 内容量1個
注意

※最新のデータシートはメーカーサイトよりご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65821649 RX113
41,200
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする