Socket Housing metric 1箱 10個入

Socket Housing metric 1箱 10個入 AMPHENOL


Amphenol 産業用ハウジングは、E6 サイズで、シングルレバーを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●コード番号:221-8696 アズワン品番65-7583-93 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65822744 C146 10N006 803 1
35,900
34,980
38,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする