SOLO焚き火台 FIRE CORE

SOLO焚き火台 FIRE CORE アズワン


独創的なデザインと機能性を兼ね備えた少し大きめなソロキャンプ用の焚き火台です。素早く(約20秒)で組み立てができ、収納時にはB5サイズ程に収まります。付属のメッシュ袋に入るので持ち運びも簡単です。大胆にカットされた前方の開口部により炎の確認もしやすく調理時の火力調整もしやすい。上方に向けテーバー状に広り、薪も並べやすい形状です。

仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ展開時:190×190×h195mm●サイズ収納時:190×50×h195mm●サイズグリル網:205×145mm●重量:760g アズワン品番65-9145-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65822814 -
15,700
15,600
17,160 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする