SUSパチット スポットネジ 4×8 1000本入

SUSパチット スポットネジ 4×8 1000本入 サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:8

仕様●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-5403 アズワン品番67-0784-95 内容量1箱(1000本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65829324 00-02-0810-0040X0080-00
141,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする