USB and serial enabled LCD backpack

USB and serial enabled LCD backpack Seeed Studio


シンプルなHD44780キャラクター
LCDスクリーン用のUSBおよびシリアルバックパック
いくつかの優れた機能により、通常のシリアル専用LCDバックパックとは一線を画しています。
文字LCDのUSBおよびシリアル制御
ソフトウエアからバックライトを調整
ボタン用の追加のピンを連結
500mA ヒューズ
アップグレード可能なUSB
オープンソース(CCBY-SA)

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ディスプレイ●項目4:LCD駆動回路●項目7:Tessel アズワン品番67-0476-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65832885 105990004
4,750
4,598
5,058 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする