USBケーブル USB A → USB A 取り付け可能 1袋 125個入
シールド産業用 USB 3.0 タイプ A レセプタクル対 USB タイプ A プラグデュアルエンドコードセット、長さ 0.8 m
仕様●USBケーブルの種類:USB延長ケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:800mm●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●保護等級:IP67●コード番号:188-8731
アズワン品番65-7474-76
内容量1袋(125個)
ケーブル の新着商品

