Wireless Charging Module - 5V/1A

Wireless Charging Module - 5V/1A Seeed Studio


ワイヤレス充電モジュールは、
近接ワイヤレス充電または一般的に使用されている電子機器の電源供給に適用できます。
送受信機と絶縁コイルで構成されており、5Vの入力電圧で5V/1Aの出力を得ることができます。

仕様●送受信距離:2~10mm●コイル径/高さ:43mm/2.3mm●送信機寸法:22.1×13.1×3.2mm●受信機寸法:24.2×9.8×5.35mm アズワン品番67-0451-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65834696 106990017
1,970
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする