x15-45/50mm フィールドスコープ 完全防水

x15-45/50mm フィールドスコープ 完全防水 エスコ x15-45/50mm フィールドスコープ 完全防水 エスコ x15-45/50mm フィールドスコープ 完全防水 エスコ x15-45/50mm フィールドスコープ 完全防水 エスコ


フルマルチコートレンズ。
ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。
アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。

仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属 アズワン品番65-9276-56 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65834705 EA757DB-31
オープン
66,900
73,590 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする