ZIF Conn. Design Kit - 222 Comp. WR-FPC

ZIF Conn. Design Kit - 222 Comp. WR-FPC WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-FPC キットは、ZIF コネクタとフラットフレキシブルケーブルで構成RoHS対応(2022年10月現在) 222 項目から構成されます

仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:フラットフレキシブルケーブル、ZIF コネクタ●コード番号:230-2910 アズワン品番65-7571-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65834967 687001
31,300
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする