Φ2.0x300mm アルミ硬ろう 5本
流動性に優れ、仕上がりが美しい。
アルミのロウ付専用。
フラックス(EA309A-21)が必要です。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-101●線径(mm):2.0●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●入数:5本●成分:アルミニウム88%、 珪素12%
アズワン品番65-9248-36
内容量1箱(5本)
流動性に優れ、仕上がりが美しい。
アルミのロウ付専用。
フラックス(EA309A-21)が必要です。