アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ

アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


AMPLIMITE D-Subコネクタの各種オスねじリテーナー及びねじリテーナーキット
AMPLIMITE D-Subコネクタ用のオスねじリテーナーキット製品です。これらのAMPLIMITEねじリテーナーには、さまざまなねじサイズとねじ長が揃っています。詳細については、表を参照してください。 ねじリテーナーキットはねじ2本及びリテーナークリップ2個から構成されます。 品番 ; 717-4537 717-4537 : 半丸ねじ2個、クリップなし 品番 ; 680-9333 680-9333 : HDEオールプラスチックD-Subコネクタ用 品番 ; 680-9358 680-9358 : HDFオールプラスチック / 金属シェルD-Subコネクタ用 品番 ; 717-4464 717-4464 : ねじ1本及びリテーナー1個を含んでいます。

仕様●種類:ブランク●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:717-4509アズワン品番65-7774-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658353081857211-1
910
909
1,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする