アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 300個入

アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 300個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


AMPLIMITEシリーズHDF-20 IDC D-Subコネクタストレインリリーフ
フラットリボンケーブル対応のHDF-20シリーズのD-Subコネクタで使用する、AMPLIMITEストレインリリーフ又はケーブルスタビライザです。 黒色熱可塑性で、90 °のケーブル出口を備えています。

仕様●種類:ストレインリリーフ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8425アズワン品番65-7732-90内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835317746785-1
89,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする