アンカーボルト 5mm 取付穴径11mm 長さ50mm 1箱 50個入

アンカーボルト 5mm 取付穴径11mm 長さ50mm 1箱 50個入 - DEWALT(デウォルト)


スリーブタイプの中空壁 Anchor は、石膏、ウォールボード、コンクリートブロック、中空 Tile、合板などの基材で使用するように設計されています。 アンカー Anchor を設定したら、負荷の値に影響を与えずに、必要なだけねじを取り外すことができます。ミディアム ヘビーデューティの用途で使用できます 内容:用途 コートフック テレビ用ブラケット カーテンポール キッチン用戸棚 シェルフ 壁面照明

仕様●呼び径:5mm●タイプ:壁アンカー●長さ:50mm●下穴径:11mm●最大固定厚さ:22mm●コード番号:188-4756アズワン品番65-8039-22内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65836936DFM4410510
5,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする