エアソレノイドバルブ JMFHシリーズ

エアソレノイドバルブ JMFHシリーズ Festo


Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 52 mm で、最大 2 → 8 bar の動作圧力が使用されます。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7213 アズワン品番65-8008-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65838808 JMFH-5/2-D-1-C-EX
52,100
51,980
57,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする