エア継手

エア継手 Festo


Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 1、8 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2778 アズワン品番65-8021-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65839840 QSRL-1/8-4
5,640
5,574
6,131 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする