曜日別特売
QSRL-1/8-4 エア継手 Festo 65839840

エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65839840
品番
QSRL-1/8-4
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098


Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 1、8 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1

仕様
●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2778
アズワン品番
65-8021-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする