エルアングルEX 45cm 併用目盛

エルアングルEX 45cm 併用目盛 シンワ測定


先端のブレを防ぐ130mm巾のワイドガイドを採用しました。
剛性を追求した断面形状です。中空構造とパンチ穴で軽量化を実現しました。
読み取りやすい縦目盛付です。(赤数字入)
丸ノコのブレを防ぐスライダー付です。
大型で押さえやすいセンターハンドル付です。
ガイド面はステンレス細板付です。

仕様●本体サイズ(mm):620×330×77●製品質量:1150g●付属品:スライダー、捨て木1本 アズワン品番67-0456-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65840086 78054
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする