キーイングプラグ・ 極性キー オス AMP-LATCHシリーズ 1袋 50個入

キーイングプラグ・ 極性キー オス AMP-LATCHシリーズ 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●オス/メス:オス●シリーズ:AMP-LATCH●シリーズ番号:499712●コード番号:192-0320 アズワン品番65-7763-90 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65841809 499712-1
1,160
1,098
1,208 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする