キャンプ用カトラリー3PCS
キャンピング用のカトラリー3本セット。ナイフ、フォーク、スプーン
食べ終わったらコンパクトに収納できるのも便利。
アウトドア・災害時の必需品!さっと使えるカトラリーです。
仕様●スプーン●▼材質:18-0ステンレス●▼サイズ:160mm●▼重量:32g●フォーク●▼材質:18-0ステンレス●▼サイズ:158mm●▼重量:29g●ナイフ●▼材質:18-0ステンレス●▼サイズ:164mm●▼重量:28g
アズワン品番65-9144-90
内容量1個
キャンピング用のカトラリー3本セット。ナイフ、フォーク、スプーン
食べ終わったらコンパクトに収納できるのも便利。
アウトドア・災害時の必需品!さっと使えるカトラリーです。