曜日別特売

クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極

クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 - WEIDMULLER
仕様
●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4662
アズワン品番
65-7526-65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658425362492230000
¥4,740
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする