曜日別特売
2492230000 クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER 65842536

クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極2492230000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65842536
品番
2492230000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
仕様
●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4662
アズワン品番
65-7526-65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする