コネクタナット 4極 スタンダード ジャムナット

コネクタナット 4極 スタンダード ジャムナット SOURIAU


Souriau UTGX シリーズジャムナットは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合

仕様●極数:4●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2861 アズワン品番65-7503-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65854445 UTGX712E4P
5,450
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする