コネクタハウジング 3極 FASTIN-FASTON .312 黒 1袋 141個入

コネクタハウジング 3極 FASTIN-FASTON .312 黒 1袋 141個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ312レセプタクル及びタブコンタクトハウジング
FASTIN-FASTONシリーズ312のコンタクトで使用するプラグタイプ及びレセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のレセプタクルコンタクト、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のタブタイプコンタクトに対応しています。 このFASTIN-FASTON 312のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 このFASTIN-FASTON 312ハウジングの代表的な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。

仕様●種類:Tab●材質:グラス繊維強化PA●長さ:20.5mm●色:黒●極数:3●タブ幅:7.92mm●シリーズ:FASTIN-FASTON .312●コード番号:190-3655 アズワン品番65-7737-24 内容量1袋(141個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65854664 925176-5
15,400
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする