コネクタ端子 圧着端子 オス Type III+シリーズ 圧着 1箱 36個入

コネクタ端子 圧着端子 オス Type III+シリーズ 圧着 1箱 36個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。
TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +
Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:CPCコネクタハウジング●シリーズ:Type III+●適合電線サイズmm2 Min:0.8 mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16 AWG●コード番号:190-3178 アズワン品番65-7764-99 内容量1箱(36個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65854978 164164-2
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする