コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:60mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:60mm Festo


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 60mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:60mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2332 アズワン品番65-8036-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65856046 ADNGF-63-60-PPS-A
82,200
81,980
90,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする