コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festo


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 80 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストークス直径: 80mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2381 アズワン品番65-8032-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65856055 ADNGF-80-80-PPS-A
108,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする