曜日別特売

サンボックス #11A-1

サンボックス #11A-1 - サンコー(三甲)サンボックス #11A-1 - サンコー(三甲)サンボックス #11A-1 - サンコー(三甲)サンボックス #11A-1 - サンコー(三甲)サンボックス #11A-1 - サンコー(三甲)サンボックス #11A-1 - サンコー(三甲)サンボックス #11A-1 - サンコー(三甲)サンボックス #11A-1 - サンコー(三甲)

底・側面メッシュ形状のコンテナーです。
サンボックスサイズ一覧

仕様
(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺13S型
適合
サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別
11A-1
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子網目
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)、13S型(ワンタッチ式)
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
サンボックス #9G
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×151
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
308×233×140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475388420113500RE4041個レッド361×272×151317×242×147308×233×1409.32(950)10.9なし
1
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217809620113500RE404(名入れ)1セット(10個)レッド361×272×151317×242×147308×233×1409.32(950)10.9あり
1
36,380
40,018(税込)
2以上
32,180
35,398(税込)
3以上
28,780
31,658(税込)
5以上
24,660
27,126(税込)
7以上
24,180
26,598(税込)
10以上
22,820
25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6585895020113500RE4041個レッド361×272×151317×242×147308×233×1409.32(950)-なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6585895020113500RE4041475388420113500RE40420113500RE404 サンボックス #11A-1 サンコー(三甲) 14753884サンボックス #11A-1サンコー(三甲)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする