曜日別特売
20113500RE404 サンボックス #11A-1 サンコー(三甲) 65858950

20113500RE404 サンボックス #11A-1 サンコー(三甲) 65858950
20113500RE404 サンボックス #11A-1 サンコー(三甲) 65858950

サンボックス #11A-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
65858950
品番
20113500RE404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,130

底・側面メッシュ形状のコンテナーです。
サンボックスサイズ一覧

レッド
外寸(mm)
361×272×151
内寸(mm)
317×242×147
有効内寸(mm)
308×233×140
圧縮荷重(kN[kgf])
9.32(950)
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺13S型
適合
サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別
11A-1
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子網目
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)、13S型(ワンタッチ式)
アズワン品番
65-8875-48
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
サンボックス #9G
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×151
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
308×233×140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6585895020113500RE4041475388420113500RE40420113500RE404 サンボックス #11A-1 サンコー(三甲) 14753884サンボックス #11A-1サンコー(三甲)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする