シールド接続クランプ

シールド接続クランプ フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact シールド接続は、メスコンタクトキャリアに 1 本のシールド付きケーブル用で、圧着コンタクトが緩くないようにします。周囲温度: -40 → 60 ℃

仕様●種類:シールド接続クランプ●コード番号:213-0064 アズワン品番65-7541-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65859528 1886143
2,470
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする