ジオメット 12.9 六角ボルト 14X40 50本入

ジオメット 12.9 六角ボルト 14X40 50本入 サンコーインダストリー


表面処理:ジオメット

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:252-8744 アズワン品番67-2026-94 内容量1箱(50本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65859650 B0-00-0200-0140-0400-55
14,356
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする