ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 12極 1列 2.54mmピッチ
1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様●タイプ:シャント●極数:12●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0463
アズワン品番65-7561-35
内容量1個
商品豆知識
1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒