シリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズ

シリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6816 アズワン品番65-7469-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65860700 2926221
22,700
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする