セトクラフト セトクラフトの 事務用品 セトクラフトの 文房具 セトクラフトの ステープラー/パンチ ステープラー ジンベイザメ ステープラー ジンベイザメ 注文コード 水族館の人気のいきものがステープラーになりました。 仕様●本体サイズ:幅5.5×奥行8.5×高さ5.5cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅5.5×奥行8.5×高さ5.5cm●個装重量:90g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ジンベイザメ●生産国:中国 アズワン品番65-8919-52 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SR-5762 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65863545 SR-5762 ¥950 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型ホッチキス マックス 税込¥549~ ¥499~ (25) フリーラベル CL-101 200片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ フリーラベル CL-105 50片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ フルメタルホッチキス マックス 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ カラーラベル 13mm 384片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 カラーラベル 13mm 600片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 プラス 税込¥1,099 ¥999 スタンドクリップ 西敬(イカリボシ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ あんぜんはさみ 銀鳥産業 税込¥384 ¥349 カラーラベル 8mm 1200片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 ホッチキス HD-10DK マックス 税込¥758~ ¥689~ (1) C・Glue 固形アラビックのり ヤマト(事務用品) 税込¥120 ¥109 バスケットへ フリーラベル CL-103 500片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨ 税込¥20,878~ ¥18,980~ PPクリアテープ48mmX50M サンフレイムジャパン 税込¥241 ¥219 バスケットへ PPクリアテープ15mmX15M サンフレイムジャパン 税込¥142 ¥129 バスケットへ カラーラベル 8mm 768片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 PPクリアテープ48mmX50M サンフレイムジャパン 税込¥373 ¥339 バスケットへ カラーインデックス 90片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ フリーラベル CL-102 300片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具ステープラー/パンチホッチキスホッチキスリムーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります 小型ホッチキス 中型/大型ホッチキス 針なしホッチキス 紙針ホッチキス 電子ホッチキス 中綴じホッチキス ホッチキス針 ホッチキスリムーバー シェアする マイページ 最近見た商品