曜日別特売

ステレオイヤホン&ハンズフリー ゴールド

ステレオイヤホン&ハンズフリー ゴールド - 多摩電子


音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。
SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。
絡みにくい、フラットケーブルを採用。

仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1mアズワン品番65-9077-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65863597ASH43GO
1,330
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする