スペードコネクタ 1袋 6000個入

スペードコネクタ 1袋 6000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


ダブルアクション手工具は22-14 AWGの圧着レセプタクルに対応 - 品番 ; 246-6705 246-6705 を参照
TE Connectivity FASTON 250シリーズピギーバック圧着端子
FASTON 250シリーズピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 このFASTON 250ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTON 250ピギーバックレセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 このFASTON 250シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーションの「F」タイプ圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。

仕様●タイプ:ピギーバック Terminal (●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3566 アズワン品番65-7511-54 内容量1袋(6000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66015427 160739-2
368,000
359,800
395,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする